VESTIL FE-7-54-P Επέκταση πιρουνιού στυλ καρφίτσας, μέγεθος 54 x 7 ίντσες

Είδος: CE3DEX Μοντέλο: FE-7-54-P
€907.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Ταιριάζει με προέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό ύψος2 1 / 2 "
Ταιριάζει με την επέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό πλάτος7"
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτυλ καρφιτσών
Μήκος περονοφόρου54 "
Πλάτος περονοφόρου7"
Ύψος2.31 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.31 "
Όρος ΤύποςΣτυλ καρφιτσών
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί7 1 / 2 "
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒάθοςΓια πάχος πιρουνιούΌρος ΤύποςΠλάτοςΓια πλάτος πιρουνιούΣχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΤιμή
VESTIL FE-4-108-P-RS Καρφίτσα Επέκταση πιρουνιού, Πίσω διαχωριστικό, 108 x 4 ίντσες Μέγεθος | CE3DDG FE-4-108-P-RS96 "111.625 "2"Στυλ καρφιτσών9.5 "4.5 "Πίσω Spacer96 "€1,158.23
RFQ
VESTIL FE-4-120-P-RS Καρφίτσα Επέκταση πιρούνι, Πίσω διαχωριστικό, 120 x 4 ίντσες CE3DDH FE-4-120-P-RS108 "123.625 "2"Στυλ καρφιτσών9.5 "4.5 "Πίσω Spacer108 "€1,193.95
RFQ
Επέκταση πιρουνιού VESTIL FE-4-42, Τυπικό ζεύγος, Μήκος 42 ιντσών | CE3DDJ ΦΕ-4-4242 "40.12 "2"Στυλ βρόχου6.38 "4.5 "Τυπικό βρόχο42 "€466.62
RFQ
VESTIL FE-4-48-RS Επέκταση πιρουνιού, στάνταρ, μέγεθος 48 x 4 ίντσες, πίσω διαχωριστικό | CE3DDK FE-4-48-RS36 "40.12 "2"Στυλ βρόχου6.38 "4.5 "Πίσω Spacer36 "€572.59
RFQ
VESTIL FE-4-54-RS Επέκταση πιρουνιού, στάνταρ, μέγεθος 54 x 4 ίντσες, πίσω διαχωριστικό | CE3DDL FE-4-54-RS42 "40.12 "2"Στυλ βρόχου6.38 "4.5 "Πίσω Spacer42 "€591.28
RFQ
VESTIL FE-4-63-RS Επέκταση πιρουνιού, στάνταρ, μέγεθος 63 x 4 ίντσες, πίσω διαχωριστικό | CE3DDM FE-4-63-RS51 "40.12 "2"Στυλ βρόχου6.38 "4.5 "Πίσω Spacer51 "€644.26
RFQ
VESTIL FE-4-66-RS Επέκταση πιρουνιού, στάνταρ, μέγεθος 66 x 4 ίντσες, πίσω διαχωριστικό | CE3DDN FE-4-66-RS54 "40.12 "2"Στυλ βρόχου6.38 "4.5 "Πίσω Spacer54 "€661.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-7-54-P Επέκταση πιρουνιού στυλ καρφίτσας, μέγεθος 54 x 7 ίντσες
€907.70 /μονάδα