VESTIL FE-5-90 Επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, 90 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος

Στοιχείο: AG7RYP Μοντέλο: FE-5-90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€891.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Ταιριάζει με προέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό ύψος2"
Ταιριάζει με την επέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό πλάτος5"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5.5 "
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΤυπικό βρόχο
Μήκος περονοφόρου90 "
Πλάτος περονοφόρου5"
Ύψος2.31 "
Μήκος90 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.31 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
ΤοποθετήστεΣτυλ βρόχου
Όρος ΤύποςΣτυλ βρόχου
Πάχος χάλυβα5/16 ίντσες
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5 1 / 2 "
Πλάτος7.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)5.87
Μήκος πλοίου (cm)241.62
Πλάτος πλοίου (cm)18.73
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΒάθοςΜήκοςΌρος ΤύποςΠλάτοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL FE-4-108-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 111 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWH FE-4-108-Ρ2.31 "Κίτρινο111.625 "108 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€1,070.87
RFQ
Επέκταση πιρουνιού VESTIL FE-4-120-P, στυλ καρφίτσας, μήκος 120 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWJ FE-4-120-Ρ2.31 "Κίτρινο123.625 "120 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€1,108.17
RFQ
VESTIL FE-4-48 επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, μήκος 48 ιντσών x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWK ΦΕ-4-482.31 "Κίτρινο40.12 "48 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€482.45
VESTIL FE-4-48-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 48 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWL FE-4-48-Ρ2.31 "Κίτρινο40.12 "48 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€608.45
VESTIL FE-4-54 επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, μήκος 54 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWM ΦΕ-4-542.31 "Κίτρινο40.12 "54 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-54-BK Επέκταση πιρουνιού, μαύρο ζεύγος, 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Μαύρη40.12 "54 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-54-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 54 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWP FE-4-54-Ρ2.31 "Κίτρινο40.12 "54 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€628.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-5-90 Επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, 90 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος
€891.91 /μονάδα