VESTIL FE-4-54-R-EACH Στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG7RWR

VESTIL FE-4-54-R-EACH στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RWR Μοντέλο: FE-4-54-R-EACH

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€475.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος56.5 "
Ταιριάζει με προέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό ύψος2"
Ταιριάζει με την επέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό πλάτος4"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού4.5 "
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΤυπικό βρόχο
Μήκος περονοφόρου54 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος4.56 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.31 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΤοποθετήστεΣτυλ βρόχου
Όρος ΤύποςΣτυλ βρόχου
Πάχος χάλυβα5/16 ίντσες
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4 1 / 2 "
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)11.51
Μήκος πλοίου (cm)145.1
Πλάτος πλοίου (cm)13.02
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΓια πλάτος πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FE-4-63-R-EACH Στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 63 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG7RWY FE-4-63-R-ΚΑΘΕ40.12 "4.5 "63 "4"4.56 "63 "6.38 "€516.77
VESTIL FE-5-54-R-EACH Στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 54 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος | AG7RXX FE-5-54-R-ΚΑΘΕ40.12 "5.5 "54 "5"5.06 "54 "7.38 "€549.78
VESTIL FE-5-63-R-EACH Στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 63 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος | ΑΓ7ΡΥΔ FE-5-63-R-ΚΑΘΕ40.12 "5.5 "63 "5"2.31 "63 "7.38 "€574.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-4-54-R-EACH στρογγυλή προέκταση πιρουνιού, μονή 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος
€475.21 /μονάδα