VESTIL FDRS Steel Drum Dual Ratchet Strap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RWF Μοντέλο: FDRS

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό ιμάντα καστάνιας
ΧρώμαΜπλε
Κεφαλές τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Υλικό τυμπάνουΊνες και Χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 gal. 50 gal.
Ύψος8 1 / 2 "
Μήκος26 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος λουριού36 "
Πλάτος ιμάντα2"
Πλάτος26 "
Δουλεύει μεFDA-800, FDA-550, FDA-250, FDC-30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)6.51
Μήκος πλοίου (cm)31.59
Πλάτος πλοίου (cm)9.84
Κωδικός ΕΣ5407100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FDRS-V2 Drum Dual Ratchet Straps, Steel | CE3DDF FDRS-V228 5 / 8 "25 3 / 8 "€251.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FDRS Steel Drum Dual Ratchet Strap
€218.95 /μονάδα