VESTIL FDOL-2448-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, με κάλυμμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RWE Μοντέλο: FDOL-2448-12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€363.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος7"
Μήκος καταστρώματος48 "
Τύπος καταστρώματοςΕπικάλυψη βινυλίου
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Βάθος48 "
Ύψος8.19 "
Μήκος48 "
ΥλικόΣκληρό ξύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος48 "x 24" x 7 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΤιμή
VESTIL FDOL-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, κάλυμμα με Vin, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€239.09
VESTIL FDOL-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, με καλυμμένη πέτρα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "€230.39
VESTIL FDOL-2436-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, καλυμμένη με οπή, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€297.80
VESTIL FDOL-2436-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, κάλυμμα με Vin, 900 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RWD FDOL-2436-936 "x 24" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"24 "5 3 / 4 "36 "24 "36 "€290.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FDOL-2448-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, με κάλυμμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος
€363.66 /μονάδα