VESTIL FDOL-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, καλυμμένη με Vin, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RWB Μοντέλο: FDOL-1624-9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος5 3 / 4 "
Μήκος καταστρώματος24 "
Τύπος καταστρώματοςΕπικάλυψη βινυλίου
Πλάτος κατάστρωμα16 "
Βάθος24 "
Ύψος5.75 "
Μήκος24 "
ΥλικόΣκληρό ξύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος24 "x 16" x 5.75 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΤιμή
VESTIL FDOL-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, κάλυμμα με Vin, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€239.09
VESTIL FDOL-2436-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, καλυμμένη με οπή, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€297.80
VESTIL FDOL-2436-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, κάλυμμα με Vin, 900 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RWD FDOL-2436-936 "x 24" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"24 "5 3 / 4 "36 "24 "36 "€290.58
VESTIL FDOL-2448-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, καλυμμένη με κλινοσκεπάσματα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "€363.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FDOL-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, καλυμμένη με Vin, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€230.39 /μονάδα