VESTIL FD-55 Fiber Drum, 55 Gallon, Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVT Μοντέλο: FD-55

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα550 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Εφαρμογή DrumΑποθήκευση/Αποστολή ξηρών ή στερεών υλικών
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Υλικό τυμπάνουΊνα
Ξηρό Βάρος18 lbs.
Ύψος36 "
Μέσα Dia.20 5 / 8 "
Μήκος22.125 "
ΥλικόΊνα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.21.875 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΟχι
Χωρητικότητα όγκου55 gal.
Πλάτος22.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)89.22
Μήκος πλοίου (cm)56.2
Πλάτος πλοίου (cm)56.2
Κωδικός ΕΣ4819504020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧωρητικότητα τυμπάνουΞηρό ΒάροςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.Τιμή
VESTIL FD-30 Fiber Drum, 30 Gallon, Χωρητικότητα | AG7RVR FD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Τύμπανο μεταφοράς18.75 "€117.24
VESTIL FD-15 Fiber Drum, 15 Gallon, Χωρητικότητα | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Τύμπανο15.75 "€95.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FD-55 Fiber Drum, 55 Gallon, Χωρητικότητα
€147.34 /μονάδα