VESTIL FD-30 Fiber Drum, 30 Gallon, Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVR Μοντέλο: FD-30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα225 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Εφαρμογή DrumΑποθήκευση/Αποστολή ξηρών ή στερεών υλικών
Χωρητικότητα τυμπάνου30 gal.
Υλικό τυμπάνουΊνα
Ξηρό Βάρος12 lbs.
Ύψος27.25 "
Μέσα Dia.17 5 / 8 "
Μήκος19 "
ΥλικόΊνα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.18.75 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΟχι
Χωρητικότητα όγκου30 gal.
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)69.22
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ4819504020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧωρητικότητα τυμπάνουΞηρό ΒάροςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.Τιμή
VESTIL FD-55 Fiber Drum, 55 Gallon, Χωρητικότητα | AG7RVT FD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Τύμπανο μεταφοράς21.875 "€147.34
VESTIL FD-15 Fiber Drum, 15 Gallon, Χωρητικότητα | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Τύμπανο15.75 "€95.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FD-30 Fiber Drum, 30 Gallon, Χωρητικότητα
€117.24 /μονάδα