VESTIL FC-29 Fork Truck Fork Caddy 300 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο / Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVJ Μοντέλο: FC-29

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Caddy Fork
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος τσέπης πιρούνι2 9 / 16 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6-5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6 5 / 8 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου6.63 "
Ύψος28.5 "
Μήκος42.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός τροχίσκων2
Πλάτος16.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)107.63
Πλάτος πλοίου (cm)41.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς συναρμολογείτε το πιρούνι Vestil FC-29;

A.

  • Ευθυγραμμίστε το μανταλάκι της λαβής με την επιθυμητή οπή μανταλάκι σύροντας τη λαβή πάνω από τον άξονα με σπείρωμα.
  • Εισαγάγετε τον άξονα με σπείρωμα στο ελατήριο.
  • Ένα τετράγωνο παξιμάδι συγκρατεί τη λαβή και τα ελατήρια στη θέση τους. Σφίξτε καλά το παξιμάδι στο ελατήριο.
  • Τυλίξτε το άκρο του πόμολο αστεριού στο συγκολλημένο παξιμάδι στο επάνω μέρος του φορέα περόνης. Τυλίξτε μόνο το πόμολο μέχρι το τέλος να είναι στο ίδιο επίπεδο με το επάνω μέρος του φορέα του πιρουνιού. Το πόμολο δεν πρέπει να προεξέχει στο χώρο του φορέα περόνης.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FC-29 Fork Truck Fork Caddy 300 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο / Κίτρινο
€529.70 /μονάδα