VESTIL FAC-260 Πτυσσόμενη πολυθρόνα, μαύρο | CE3DCV

VESTIL FAC-260 Πτυσσόμενη καρέκλα βραχίονα, Μαύρη

Στοιχείο: CE3DCV Μοντέλο: FAC-260
€372.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρέκλα
Μέθοδος καθαρισμούΣαπούνι και νερό
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Διπλωμένο ύψος33 1 / 4 "
Διπλό μήκος9"
Διπλωμένο πλάτος20 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size3 / 4 "
Καλύμματα λαβής7 / 8 "
Ύψος28 "
Μήκος18 "
Χωρητικότητα φορτίου220 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος πλάτης καθίσματος6 "x 16"
Υλικό καθίσματοςVinyl
Μέγεθος καθίσματος14 "X 16"
Τύπος καθίσματοςΜε επένδυση
Πλάτος20.5 "
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
VESTIL FAC-260 Πτυσσόμενη καρέκλα βραχίονα, Μαύρη
€372.18 /μονάδα