VESTIL F-CRATE Πλαστικό Πτυσσόμενο Δοχείο, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8HNP

VESTIL Πλαστικό πτυσσόμενο δοχείο F-CRATE, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HNP Μοντέλο: F-CRATE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδοχείο αποθήκευσης
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος3.5 "
Διπλωμένο ύψος3 1 / 2 "
Ύψος12.13 "
Μέσα σε ύψος11.56 "
Εσωτερικό Μήκος22.19 "
Εσωτερικό πλάτος17.19 "
Εσωτερικός όγκος2.55 πόδια.
Μήκος23.5 "
Υλικόπλαστικός
Εξωτερικό βάθος18.38 "
Εκτός ύψους12.13 "
Εξωτερικό πλάτος23.5 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί11 9 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος22 3 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17 3 / 16 "
Πλάτος18.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστικό πτυσσόμενο δοχείο F-CRATE, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€85.81 /μονάδα