Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ESD-HGW Λουράκι φτέρνας γείωσης χρήστη | AG7RRF

VESTIL Λουράκι φτέρνας γείωσης χρήστη ESD-HGW

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRF Μοντέλο: ESD-HGW

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας γείωσης
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος γείωσηςΒέργες
Ύψος7"
Μήκος1"
ΥλικόΕλαστικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος5"
Δουλεύει μεLAD-PW-26-2-G-ESD, LAD-PW-26-4-G-ESD, LAD-PW-26-6-G-ESD, LAD-PW-26-8-G-ESD, LAD-PW-26-10-G-ESD, LAD-PW-26-12-G-ESD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ5407100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Ιμάντας γείωσης σκάλας VESTIL ESD-GW-15 | AG7RRE ESD-GW-15Μαύρη15 πόδια.184 "5 / 8 "πλαστικός1 3 / 4 "€104.89
Ιμάντας καρπού γείωσης χρήστη VESTIL ESD-WGW | AG7RRG ESD-WGWΜπλε23 πόδια.1.63 "1"Ελαστικό3.5 "€84.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Λουράκι φτέρνας γείωσης χρήστη ESD-HGW
€70.71 /μονάδα