Γερανός δαπέδου ζυγοστάθμισης VESTIL EPFC-CB-15, ηλεκτρικός | CE3DBL

VESTIL EPFC-CB-15 γερανός δαπέδου αντιστάθμισης, ηλεκτρικός

Είδος: CE3DBL Μοντέλο: EPFC-CB-15
€17,689.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανοί δαπέδου
Τύπος μπαταρίας24V / 12A
Χωρητικότητα1500 lbs.
Η χωρητικότητα αποσύρθηκε1500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Τάση καλωδίου115V AC
μοτέρ κίνησης24V DC, 0.7KW
Εκτεταμένο εύρος ανύψωσης97 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος68.38 "
Μήκος107.5 "
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης24V DC
Ταχύτητα ανύψωσης φορτώθηκε0.5 sec.
Ταχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκε0.7 sec.
Χαμηλώστε την ταχύτητα με το φορτίο0.75 sec.
Χαμηλώστε την ταχύτητα χωρίς φορτίο0.25 sec.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση105 "
Μέγιστη. Μήκος μπούμας97 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης1500 lbs.
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση400 lbs.
Ελάχ. Υπηρεσία ανά χρέωση8 ώρες
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.38 "
Ανασυρόμενο εύρος ανύψωσης44 1 / 4 "
Επέκταση ομοιόμορφης χωρητικότητας μπαταρίας800 lbs.
Uniform Capacity Μη αυτόματη επέκταση400 lbs.
Πλάτος33.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΤύπος μπαταρίαςΧωρητικότηταΜέγιστη. Μήκος μπούμαςΠηγή ενέργειαςΠλάτος πίσω τροχίσκουΠλάτοςΒάθοςΤιμή
VESTIL EPFC-25 Ηλεκτρικός γερανός δαπέδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Που λειτουργούν με μπαταρία1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
RFQ
VESTIL EPFC-25-AA Ρυθμιζόμενος ηλεκτρικός γερανός δαπέδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Που λειτουργούν με μπαταρία1.375 "43.75 "79.125 "€14,739.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPFC-CB-15 γερανός δαπέδου αντιστάθμισης, ηλεκτρικός
€17,689.94 /μονάδα