VESTIL Χοάνη ανακύκλωσης τριπλού κάδου ENVIR-BIN, 2000 λίβρες, χάλυβας

Στοιχείο: AG7RPD Μοντέλο: ENVIR-BIN
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,295.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρίκλινος κάδος ανακύκλωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Βάθος κάδου46 5 / 16 "
Μπιν ύψος23 5 / 16 "
Μήκος κάδου46-5 / 16 "
Όγκος κάδου1/2 cu υδ
Πλάτος κάδου24 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, κόκκινο, πράσινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7"
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού22.75 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Μήκος τσέπης πιρουνιού22 3 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Gauge12 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)12 γκα
Ύψος27.13 "
Ύψος χοάνης23.3125 "
Μήκος χοάνης46.3125 "
Τύπος χοάνηςΤριπλός Κάδος
Πλάτος χοάνης80.312 "
Μήκος57.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα2000 lbs.
ΣτοιβαζόμενηΟχι
Χωρητικότητα όγκου1-1 / 2 cu. yd.
Πλάτος80.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 487.35
Ύψος πλοίου (cm)72.23
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)199.55
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Χοάνη ανακύκλωσης τριπλού κάδου ENVIR-BIN, 2000 λίβρες, χάλυβας
€4,295.24 /μονάδα