VESTIL EHN-40-C-AH Υδραυλικός γερανός καταστήματος αντλίας αέρα/χειρός, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH Υδραυλικός γερανός καταστήματος αντλίας αέρα/χειρός, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7RLF Μοντέλο: EHN-40-C-AH
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,059.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανός υδραυλικού κινητήρα
Ύψος μπούμας @ 1,000 λίβρες.3 "έως 102"
Ύψος μπούμας @ 2,000 λίβρες.9 "έως 97"
Ύψος μπούμας @ 3,000 λίβρες.15 "έως 91"
Ύψος μπούμας @ 4,000 λίβρες.21 "έως 86"
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΑτσαλοσίδερο
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Μήκος Αλυσίδας11" με γάντζο
Σύμπτυξη ύψους66 "
Συμπτυγμένο μήκος22 "
Πτυσσόμενο πλάτος32 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος72 "
Επεκτάσιμα πόδιαΟχι
Τύπος διπλώματοςΝαι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3 1 / 2 "
Ύψος58 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Σχεδιασμός ποδιώνΑναδιπλούμενο
Μήκος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση86 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση1102 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Middle Caster Dia.3"
Μεσαίο πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Συνολικό βάθος72 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος43 "
Ενεργοποίηση RamΠνευματικός
Χωρητικότητα Ram8
Φτάστε @ 1,000 λίβρες.61 "
Φτάστε @ 2,000 λίβρες.53 "
Φτάστε @ 3,000 λίβρες.46 "
Φτάστε @ 4,000 λίβρες.39 "
Πίσω Caster Dia.3 1 / 2 "
Τηλεσκοπική μπούμαΟχι
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8426990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μήκος της αλυσίδας αυτής της μονάδας;

Α. Η αλυσίδα έχει μήκος 7 ίντσες.

Ε. Ποιο είναι το πάχος τοιχώματος των σωλήνων;

Α. Το πάχος τοιχώματος των σωλήνων είναι 1/8 ίντσας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH Υδραυλικός γερανός καταστήματος αντλίας αέρα/χειρός, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€1,059.41 /μονάδα