VESTIL EHLTSD-1-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, 51 ίντσες Μέγεθος | AG7RJT

VESTIL EHLTSD-1-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μέγεθος 51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RJT Μοντέλο: EHLTSD-1-51

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,980.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος51 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος36 ίντσες
Προστασία υπερφόρτωσηςΔεν περιλαμβάνονται
Φάση3
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 396.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
VESTIL EHLTSD-2-51 Single Leg Scissor Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 51 ίντσες Μέγεθος | AG7RJX EHLTSD-2-512000 lbs.€12,246.17
VESTIL EHLTSD-3-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 51 ίντσες Μέγεθος | AG7RJY EHLTSD-3-513000 lbs.€13,060.91
VESTIL EHLTSD-4-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 51 ίντσες Μέγεθος | AG7RJZ EHLTSD-4-514000 lbs.€13,885.75
VESTIL EHLTSD-5-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 51 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΡΚΑ EHLTSD-5-515000 lbs.€14,371.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTSD-1-51 Ανύψωση ψαλιδιού με ένα πόδι, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μέγεθος 51 ίντσες
€10,980.48 /μονάδα