VESTIL EHLTG-4484-3-54 Τραπέζι ψαλιδιού ανύψωσης εδάφους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 44 x 84 ίντσες Μέγεθος | CE3CVR

VESTIL EHLTG-4484-3-54 Τραπέζι ψαλιδιού ανύψωσης εδάφους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 44 x 84 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3CVR Μοντέλο: EHLTG-4484-3-54
€14,856.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος54 "
HP2 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος92 "
Ταχύτητα ανύψωσης32 δευτ./ πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος54 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού53.5 "
Ελάχ. Υψος0.5 "
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας83.63 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας44 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Τάση460V AC
Πλάτος70.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για τη σειρά EHLTG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTG-5284-3-54 Τραπέζι με ψαλίδια ανύψωσης εδάφους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 52 x 84 ίντσες Μέγεθος | CE3CVT EHLTG-5284-3-5452 "78.69 "€15,240.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTG-4484-3-54 Τραπέζι ψαλιδιού ανύψωσης εδάφους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 44 x 84 ίντσες Μέγεθος
€14,856.35 /μονάδα