VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 Inch Μέγεθος, Χάλυβας

Στοιχείο: CE3CUU Μοντέλο: EHLT-4848-4-43-QS
€7,246.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος96 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος7"
HP2 hp
Βαθμολογία υδραυλικών εξαρτημάτων3000 psi
Hz60
Μήκος51 "
Ταχύτητα ανύψωσης22 δευτ./ πόδια.
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος43 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού36 "
Ελάχ. Υψος7"
Κινητήρας HP2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48-3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Πιέστε το κουμπί χειρός24V AC
Τάση χειροκίνητου ελέγχου κουμπιού24V AC
Υψωμένο ύψος43 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Χρόνος ταξιδιού22 sec.
Κάθετο ταξίδι36 "
Τάση460V AC
Πλάτος48.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΚάθετο ταξίδιΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΧρόνος ταξιδιούΤιμή
VESTIL EHLT-2448-3-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 3000 lb., 24 x 48 Inch Μέγεθος, Χάλυβας | CE3CTR EHLT-2448-3-43-QS51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,151.07
RFQ
VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 inch Size, Steel | CE3CTX EHLT-3060-3-43-QS60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,151.07
RFQ
VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 inch Size, Steel | CE3CTY EHLT-3060-4-43-QS60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,044.51
RFQ
VESTIL EHLT-4048-3-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 Inch Μέγεθος, Χάλυβας | CE3CUE EHLT-4048-3-43-QS51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ
VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 4000 lb., 40 x 48 Inch Size, Steel | CE3CUF EHLT-4048-4-43-QS51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,246.39
RFQ
VESTIL EHLT-4848-3-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 3000 lb., 48 x 48 Inch Size, Steel | CE3CUR EHLT-4848-3-43-QS51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ
VESTIL EHLT-4872-3-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 3000 lb., 48 x 72 Inch Μέγεθος, Χάλυβας | CE3CUW EHLT-4872-3-43-QS72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,325.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Electric Hydraulic Lift Table, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 Inch Μέγεθος, Χάλυβας
€7,246.39 /μονάδα