VESTIL EH-76-50 Electric Hydraulic Dock Leveler, 50000 lb., 7 x 6 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CRN

VESTIL EH-76-50 Electric Hydraulic Dock Leveler, 50000 lb., 7 x 6 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι

Στοιχείο: CE3CRN Μοντέλο: EH-76-50
€12,720.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό υδραυλικό Dockleveler
Ύψος προφυλακτήρα10 "
Μήκος προφυλακτήρα4.5 "
Προβολή προφυλακτήρα4.5 "
Πάχος προφυλακτήρα4.5 "
Πλάτος προφυλακτήρα14 "
Χωρητικότητα50000 lbs.
ΧρώμαΚαφέ, κίτρινο
Εύρος εξυπηρέτησης αποβάθρας12 "
Ύψος23.5 "
Μήκος76 "
Προβολή χειλιών16 "
Χωρητικότητα φορτίου50000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock12 "
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα12 "
Κινητήρας HP2 hp
Λειτουργία λειτουργίαςΗλεκτρικό, Υδραυλικό
Συνολικό μήκος6 πόδια.
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας4.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας14 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα12 "
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα12 "
Τάση460V
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL EH-68-20 Electric Hydraulic Dock Leveler, 20000 lb., 6 x 8 πόδια Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | AG7RFC EH-68-20-86 "74 "24 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€9,939.61
RFQ
VESTIL EH-610-20 Electric Hydraulic Dock Leveler, 20000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPL EH-610-20-110 "74 "24 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€10,844.50
RFQ
VESTIL EH-610-25 Electric Hydraulic Dock Leveler, 25000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPM EH-610-25-110 "74 "24 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€10,949.04
RFQ
VESTIL EH-610-30 Electric Hydraulic Dock Leveler, 30000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPN EH-610-30-124 "72 "23.5 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€13,733.81
RFQ
VESTIL EH-610-35 Electric Hydraulic Dock Leveler, 35000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPP EH-610-35-124 "72 "23.5 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€13,954.37
RFQ
VESTIL EH-610-40 Electric Hydraulic Dock Leveler, 40000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPQ EH-610-40-110 "74 "24 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€14,532.78
RFQ
VESTIL EH-610-45 Electric Hydraulic Dock Leveler, 45000 lb., 6 x 10 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι | CE3CPR EH-610-45-124 "72 "23.5 "Καφέ, κίτρινοΑτσάλι€14,903.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EH-76-50 Electric Hydraulic Dock Leveler, 50000 lb., 7 x 6 Feet Μέγεθος, Καφέ/Κίτρινο, Ατσάλι
€12,720.08 /μονάδα