VESTIL ECM-7635-75 Ηλεκτρική Μετακίνηση αυτοκινήτου, Ατσάλι, Κίτρινο, Συμπαγές, 7500 Lb.

Στοιχείο: AG7RDA Μοντέλο: ECM-7635-75
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€26,454.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Τάση μπαταρίας6V
Χωρητικότητα7500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μπροστινό Caster Dia.3"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.4 "
Τύπος καυσίμουΜπαταρία Powered
Ύψος54.5 "
HP2 hp
Μήκος8.73 πόδια.
Χαμηλό ύψος4 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα7500 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ5
Αριθμός μπαταριών4
Αριθμός τροχίσκων5
Μέθοδος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Ικανότητα έλξης7500 lbs.
Πίσω Caster Dia.9"
Πλάτος πίσω τροχίσκου3 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνεται μπάλα ρυμούλκησηςΟχι
Πλάτος76.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 625.5
Ύψος πλοίου (cm)138.43
Μήκος πλοίου (cm)266.07
Πλάτος πλοίου (cm)194.95
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Χαρακτηριστικά:

  • This electric car mover is built with steel for maximum strength and durability.
  • It features a vibrant yellow colour, offering clear visibility from long distances, thereby enhancing safety and visibility in busy or crowded work areas.
  • This car mover's ergonomic height minimises the need for bending and twisting during operation, reducing strain and promoting comfortable use.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μπαταρία Vestil AGM-UPG-SL AGM: Αυτές οι μπαταρίες AGM είναι κατάλληλες για την αντικατάσταση της μπαταρίας σε αυτό το μηχανισμό κίνησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου Vestil για αναβάθμιση της απόδοσής του, προσφέροντας μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πόσο καιρό μπορεί να λειτουργήσει αυτό το ηλεκτρικό όχημα με μία μόνο φόρτιση;

A. Το όχημα κίνησης Vestil μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 4 έως 6 ώρες. Εάν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα, η μπαταρία αυτού του μηχανισμού κίνησης μπορεί να διαρκέσει έως και 8 ώρες.

Ε. Ποια είναι η ακτίνα στροφής αυτού του κινητού;

A.

  • 88-5 / 8 ίντσες

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής των τροχών του;

Α. Οι τροχοί είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο πάτωμα.

Q. Is this electric car mover corrosion-resistant?

A. Yes, it has a tough baked-in powder-coated black & yellow finish for corrosion resistance and aesthetic appearance.

Q. What is the travel speed of this car?

A. It has a travel speed of 4 m/h without a load.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 Ηλεκτρική Μετακίνηση αυτοκινήτου, Ατσάλι, Κίτρινο, Συμπαγές, 7500 Lb.
€26,454.06 /μονάδα