VESTIL EAH-3672-MT Ρυθμιζόμενο ύψος Ηλεκτρικός/Υδραυλικός πάγκος εργασίας

Στοιχείο: AG7RBJ Μοντέλο: EAH-3672-MT
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,420.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ρυθμιζόμενος πάγκος εργασίας
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜαύρισμα, Μαύρο
Βάθος72 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος48 "
HP1 / 2 hp
Μήκος72 "
Χαμηλό ύψος30 1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού17.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΣφεντάμι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
ΤροφοδοσίαΦάση AC 115V / 1
Υψωμένο ύψος48 "
Τάση115V AC
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EAH-3672-MT Ρυθμιζόμενο ύψος Ηλεκτρικός/Υδραυλικός πάγκος εργασίας
€3,420.59 /μονάδα