Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας αερισμού τυμπάνου ορειχάλκινου VESTIL DVA-B, Διάμετρος εξαερισμού 2 ιντσών. | AG7QZM

VESTIL DVA-B Αντάπτορας αερισμού τυμπάνου ορείχαλκου, διάμετρος εξαερισμού 2 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QZM Μοντέλο: DVA-B

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας εξαερισμού τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bung Hole Dia.3 / 4 "
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βύσμα τυμπάνου Dia.3 / 4 "
Διάμετρος εξαερισμού τυμπάνου2"
Τύπος βρύσηςΔιέξοδος
Θηλυκά νήματα2"
Τοποθέτηση 1 μεγέθους κλωστής3 / 4 "
Τοποθέτηση τύπου νήματος 1NPT
Ύψος4"
Μήκος3"
Αρσενικά νήματα3 / 4 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνNPT
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DVA-B Αντάπτορας αερισμού τυμπάνου ορείχαλκου, διάμετρος εξαερισμού 2 ιντσών.
€110.78 /μονάδα