VESTIL DSL-300-P Air Balanced Jib Lifter, Φορητό, Μέγεθος 47.15 ιντσών | AG7QYT

VESTIL DSL-300-P Air Balanced Jib Lifter, φορητό, μέγεθος 47.15 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYT Μοντέλο: DSL-300-P

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29,294.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Πίεση αέρα100 psi
Μήκος βάσης47.25 "
Πλάτος βάσης47.25 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος47.25 "
Ύψος77.56 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος χεριού78 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθεσία τοποθέτησηςΦορητός
Μέγεθος ακροφυσίων3 / 8 "
Αριθμός τροχίσκων4
Συνιστώμενη πίεση αέρα100 psi
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου47 1 / 4 "
Πλάτος122.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 447.75
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤοποθεσία τοποθέτησηςΜέγεθος ακροφυσίωνΤιμή
VESTIL DSL-300 Air Balanced Jib Lifter, Στήριγμα δαπέδου, Μέγεθος 47.15 ιντσών | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Όροφος1 / 4 "€24,922.06
VESTIL DSL-300-C Air Balanced Jib Lifter, Βάση οροφής, Μέγεθος 47.15 ιντσών | AG7QYR DSL-300-C-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSL-300-P Air Balanced Jib Lifter, φορητό, μέγεθος 47.15 ιντσών
€29,294.87 /μονάδα