VESTIL DSB-6Y Dome Marker, 7 x 7 x 2.5 Inch Size, Yellow, Steel | AG7QYC

VESTIL DSB-6Y Dome Marker, 7 x 7 x 2.5 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYC Μοντέλο: DSB-6Y

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης χάλυβα θόλων
Ύψος2.5 "
Μήκος7"
Μονάδες μέτρησηςΠΑΚΈΤΟ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Πλάτος7"
Δουλεύει μεAS-383, BIT-3/8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7216990090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSB-6Y Dome Marker, 7 x 7 x 2.5 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Χάλυβας
€131.56 /μονάδα