Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DRUM-PLB Ατσάλινο Εργαλείο καπακιού τυμπάνου πολλαπλών χρήσεων Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXD Μοντέλο: DRUM-PLB

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο καπακιού τυμπάνου
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14.1875 "
Τύπος τυμπάνουΑφαιρούμενη κεφαλή, χάλυβα
Διάμετρος τρύπας κρεμαστής1 / 2 "
Ύψος2.63 "
Μήκος14.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος14.1875 "
συνολικό ύψος2.625 "
συνολικό πλάτος0.375 "
Πλάτος0.38 "
Άνοιγμα κλειδιού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)36.04
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-PLB Ατσάλινο Εργαλείο καπακιού τυμπάνου πολλαπλών χρήσεων Ασημί
€63.55 /μονάδα