VESTIL DRAFT-MT-18 Dock Draft Mat, μέγεθος 18 ιντσών, μαύρο και κίτρινο βινύλιο

Στοιχείο: CE3CMJ Μοντέλο: DRAFT-MT-18
€51.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφή
Τύπος συνημμένουΞάπλωσε
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος23 "
Μέγεθος ανοίγματος λαβής1 3 / 8 "x 4 5 / 8"
Ύψος1 / 2 "
Μήκος23 "
ΥλικόVinyl
Ωφέλιμο μήκος18 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος12 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL DRAFT-MT-24 Dock Draft Mat, μέγεθος 24 ιντσών, μαύρο και κίτρινο βινύλιο | CE3CMK ΣΧΕΔΙΟ-MT-2429 "29 "24 "€62.89
RFQ
VESTIL DRAFT-MT-36 Dock Draft Mat, μέγεθος 36 ιντσών, μαύρο και κίτρινο βινύλιο | CE3CML ΣΧΕΔΙΟ-MT-3641 "41 "36 "€74.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRAFT-MT-18 Dock Draft Mat, μέγεθος 18 ιντσών, μαύρο και κίτρινο βινύλιο
€51.41 /μονάδα