Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DR-LOCK Αυτόματη κλειδαριά πόρτας, 5 x 6.5 ίντσες μέγεθος, κίτρινο, πλάκες κλειδώματος | AG7QVM

VESTIL DR-LOCK Αυτόματο κλείδωμα πόρτας 5 x 6.5 ίντσες, κίτρινο, πλάκες κλειδώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QVM Μοντέλο: DR-LOCK

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€224.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά υπερυψωμένης πόρτας
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.34 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος5"
Ύψος3.93 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός Πλακών Ασφάλισης2
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9945
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DR-LOCK Αυτόματο κλείδωμα πόρτας 5 x 6.5 ίντσες, κίτρινο, πλάκες κλειδώματος
€224.73 /μονάδα