VESTIL DPH-X-11 Deluxe πάνελ γυψοσανίδας γέρνει και περιστρέφεται | AG7QUL

VESTIL DPH-X-11 Deluxe ανυψωτικό πάνελ γυψοσανίδας γέρνει και περιστρέφεται

Στοιχείο: AG7QUL Μοντέλο: DPH-X-11
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€625.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας γυψοσανίδας
Χωρητικότητα150 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαRed
Βάθος49 "
λαβή Μήκος5.04 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος137 "
Μήκος49 "
Ύψος φορτίου58 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα150 lbs.
Μέγιστη. Συμβατό πάχος5"
Μέγιστη. Υψος137 "
Μέγιστη. Κλείδωμα πλάτους114 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Συμβατό πάχος1.18 "
Ελάχ. Υψος48-1 / 2 ίντσες
Ελάχ. Κλείδωμα πλάτους90 "
Αριθμός τροχίσκων3
Συνολικό πάχος4.1 "
συσκευασία1
Περιστροφή360 μοίρες
φύλλο Μέγεθος4 "x 16"
Πλάτος121 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.45
Ύψος πλοίου (cm)337.82
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)307.34
Κωδικός ΕΣ8426120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DPH-X-11 Deluxe ανυψωτικό πάνελ γυψοσανίδας γέρνει και περιστρέφεται
€625.69 /μονάδα