VESTIL DOL-1830-F Πολυαιθυλένιο Dolly, Flush Top, Μέγεθος 18 ίντσες x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QRP Μοντέλο: DOL-1830-F

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€128.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδική Dolly
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
Κεντρικό μήκος ανοίγματος9 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος κέντρου10 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος7.25 "
Μήκος καταστρώματος30 "
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Βάθος17.6875 "
Ύψος6"
Μήκος18 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Στυλ πλατφόρμαςΜπλουζάκι
Μέγεθος18 "x 30"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,000 λίβρες
Πλάτος29.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DOL-1830-P Dolly από πολυαιθυλένιο, με επένδυση, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7QRQ DOL-1830-Ρ8.5 "18 "6.25 "Με επένδυση30 "€153.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DOL-1830-F Πολυαιθυλένιο Dolly, Flush Top, Μέγεθος 18 ίντσες x 30 ίντσες
€128.77 /μονάδα