VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Αντιστατική επένδυση χαμηλής πυκνότητας, 5 γαλόνια, 15 mm | AG7QQQ

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Αντιστατική επένδυση χαμηλής πυκνότητας, 5 γαλόνια, 15 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QQQ Μοντέλο: DLINE-5-15-LD-AS

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κουβαδιού
Χωρητικότητα5 gal.
Ποσότητα θήκης100
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέγεθος δοχείου5 gal.
Διάμετρος11 1 / 4 "
Ύψος13 "
Μήκος11.25 "
ΥλικόLDPE
Μονάδες μέτρησηςΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αριθμός χαρτοκιβωτίων100
ΣτυλΆκαμπτος
Πάχος15 χιλιάδες
ΧαρακτηριστικάΛείο, Αντιστατικό
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ3923210095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσότητα θήκηςΥλικόΑριθμός χαρτοκιβωτίωνΣτυλΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL DLINE-5-15-HD Υψηλής πυκνότητας άκαμπτη επένδυση δοχείων, 5 γαλόνια, 15 mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας100Άκαμπτος15 χιλιάδεςΛείος€635.59
VESTIL DLINE-5-15-LD Χαμηλής πυκνότητας άκαμπτη επένδυση δοχείων, 5 γαλόνια, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Άκαμπτος15 χιλιάδεςΛείος€635.65
VESTIL DLINE-5-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 5 Gallon | AG7QRJ DLINE-5-Ρ500LDPE500Ευέλικτο4 χιλιάδεςΞεφλουδίστε€1,762.53
VESTIL DLINE-5-T Tie Off Στρογγυλή επένδυση τυμπάνου, 5 γαλόνια | AG7QRK DLINE-5-Τ350LDPE350Ευέλικτο4 χιλιάδεςΔέστε€1,298.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Αντιστατική επένδυση χαμηλής πυκνότητας, 5 γαλόνια, 15 mm
€655.56 /μονάδα