Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DLI-05 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QQB Μοντέλο: DLI-05

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€966.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη φόρτωσης
Ακρίβεια Ονομαστικού Φορτίου-/+0.2%
Τύπος μπαταρίαςAA
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος οθόνης1 1 / 2 "
Πλάτος οθόνης2 1 / 2 "
Ύψος8 3 / 4 "
Ακρίβεια ευρετηρίασης1.1 lbs.
Μήκος1 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 μοίρες έως 104 μοίρες. φά
Pin Dia.1 / 2 "
Βάθος οπής καρφίτσας5 / 8 "
Διάμετρος οπής καρφίτσας1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Ακρίβεια4.4 lbs.
Πλάτος3 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)9.21
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβεια Ονομαστικού ΦορτίουΑκρίβεια ευρετηρίασηςΧωρητικότητα φορτίουΒάθος οπής καρφίτσαςΔιάμετρος οπής καρφίτσαςΑκρίβειαΤιμή
VESTIL DLI-1 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QQC DLI-1-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€985.49
VESTIL DLI-14 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 14000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QQD DLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,289.13
VESTIL DLI-2 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QQE DLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€998.53
VESTIL DLI-4 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QQF DLI-4-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€6.30
VESTIL DLI-7 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 7000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QQG DLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,183.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLI-05 Ψηφιακή ένδειξη φορτίου, 500 Lb. Χωρητικότητα
€966.97 /μονάδα