VESTIL DH-PH4-2460-3 Εργονομικό καρότσι βαρέως τύπου, 3 ράφι, 24 x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7QNK

VESTIL DH-PH4-2460-3 Εργονομικό καρότσι βαρέως τύπου, 3 ράφι, μέγεθος 24 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QNK Μοντέλο: DH-PH4-2460-3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,586.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Υπερυψωμένου Χειριστηρίου
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΕργονομική λαβή; 2,000 λίβρες. Χωρητικότητα ραφιού
Μέσα έξωIndoor
Μήκος65.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα καλαθιού4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι3
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Χωρητικότητα ραφιού2000 lbs.
Εκκαθάριση ραφιού10 1 / 4 "
Ύψος ραφιού36.19 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "
Ύψος επάνω ραφιού36 3 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος60 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος24 ίντσες
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.95
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΡάφιΥλικό κάστερΥλικό μπροστινού τροχίσκουΑριθμός ΡάφωνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό πίσω τροχίσκουΕκκαθάριση ραφιούΤιμή
VESTIL DH-MR2-2436 Εργονομικό καρότσι με λαβή, ελαστικός τροχός, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7QMZ DH-MR2-24362Καλούπι σε καουτσούκΚαλούπι σε καουτσούκ-36 "24 "Καλούπι σε καουτσούκ22 1 / 2 "€907.73
VESTIL DH-MR2-2448 Εργονομικό καρότσι με λαβή, ελαστικός τροχός, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7QNA DH-MR2-24482Καλούπι σε καουτσούκΚαλούπι σε καουτσούκ-48 "24 "Καλούπι σε καουτσούκ22 1 / 2 "€979.23
VESTIL DH-MR2-3060 Εργονομικό καρότσι με λαβή, ελαστικός τροχός, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7QNB DH-MR2-30602Καλούπι σε καουτσούκΚαλούπι σε καουτσούκ-60 "30 "Καλούπι σε καουτσούκ22 1 / 2 "€1,145.30
VESTIL DH-PH4-2436 Εργονομικό καρότσι με λαβή βαρέως τύπου, 2 ράφι, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7QNC DH-PH4-24362Νάιλον γεμάτο γυαλίΝάιλον γεμάτο γυαλί-36 "24 "Νάιλον γεμάτο γυαλί22 1 / 2 "€997.96
VESTIL DH-PH4-2436-3 Εργονομικό καρότσι βαρέως τύπου, 3 ράφι, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7QND DH-PH4-2436-33Νάιλον γεμάτο γυαλίΝάιλον γεμάτο γυαλί-36 "24 "Νάιλον γεμάτο γυαλί10 1 / 4 "€1,138.20
VESTIL DH-PH4-2448 Εργονομικό καρότσι με λαβή βαρέως τύπου, 2 ράφι, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7QNF DH-PH4-24482Νάιλον γεμάτο γυαλίΝάιλον γεμάτο γυαλί-48 "24 "Νάιλον γεμάτο γυαλί22 1 / 2 "€1,088.07
VESTIL DH-PH4-2448-3 Εργονομικό καρότσι βαρέως τύπου, 3 ράφι, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7QNG DH-PH4-2448-33Νάιλον γεμάτο γυαλίΝάιλον γεμάτο γυαλί-48 "24 "Νάιλον γεμάτο γυαλί10 1 / 4 "€1,234.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DH-PH4-2460-3 Εργονομικό καρότσι βαρέως τύπου, 3 ράφι, μέγεθος 24 x 60 ίντσες
€1,586.34 /μονάδα