Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βρύση τυμπάνου VESTIL DFT-AL, επιμεταλλωμένη, αλουμίνιο, 3/4 ιντσών Bung | AG7QLW 36JP46

VESTIL Μπαταρία τυμπάνου DFT-AL, ορειχάλκινη, αλουμίνιο, 3/4 ιντσών Bung

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLW Μοντέλο: DFT-ALCross Ref: 36JP46

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Μέγεθος Bung3 / 4 "
Χημική αντίστασηΦτωχό
ΧρώμαΟρείχαλκος
Αντίσταση στη διάβρωσηΝαι
Υλικό βρύσηςΑλουμίνιο
Χημική αντίσταση βενζίνηςNice!
Ύψος4.5 "
Μήκος4"
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Outlet Dia.0.75 "
Τύπος σφραγίδαςPTFE
Νήμα Ντιά.3 / 4 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧημική αντίστασηΧρώμαΥλικό βρύσηςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Βρύση τυμπάνου VESTIL DFT-ADJ, ρυθμιζόμενη, ορείχαλκος, 3/4 ιντσών Bung | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJΦτωχόΟρείχαλκοςΟρείχαλκος5.75 "4"Ορείχαλκος1.31 "€102.02
Βρύση τυμπάνου VESTIL DFT-AS-SC, ορείχαλκος, ψευδάργυρος, 3/4 ίντσες Bung | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCΦτωχόΟρείχαλκοςΨευδάργυρος Die Cast Alloy4.75 "4"ψευδάργυρος1.75 "€57.83
Βρύση τυμπάνου VESTIL DFT-RIGID, Μη ρυθμιζόμενη, ορείχαλκος, 3/4 ιντσών Bung | AG7QLY 36JP48 Α-άκαμπτοςΦτωχόΟρείχαλκοςΟρείχαλκος6.25 "4"Ορείχαλκος1.5 "€83.41
Βρύση τυμπάνου VESTIL DFT-SS, από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/4 ιντσών Bung | AG7QLZ DFT-SSNice!ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι4.13 "5.69 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.62 "€275.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μπαταρία τυμπάνου DFT-AL, ορειχάλκινη, αλουμίνιο, 3/4 ιντσών Bung
€27.64 /μονάδα