VESTIL DCBB-42-5.5 Δίσκος φραγής αλυσίδας βάσης, διάμετρος 5.5 ιντσών.

Στοιχείο: AG7QHX Μοντέλο: DCBB-42-5.5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€525.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Dock Chain Barrier Bollard
Μήκος βάσης8"
Μήκος πλάκας βάσης8"
Πλάτος πλάκας βάσης8"
Πάχος βάσης0.63 "
Πλάτος βάσης8"
Bollard Dia.5 1 / 2 "
Υλικό BollardΑτσάλι
Υλικό καπακιούπλαστικός
Μήκος Αλυσίδας127 "
ΧρώμαΚίτρινο
Πλάτος πόρτας10 πόδια.
Ύψος42.19 "
Περιλαμβάνει(2) 127" μακριές αλυσίδες, (2) κολώνες - το καθένα με (4) οπές στερέωσης 7/8" x 1 1/4", (1) λαβή στύλου αλυσίδας, (4) γρήγορες συνδέσεις και (16) αυτοκόλλητο Βίδες
Μέσα Dia.5.5625 "
Μήκος147.375 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κολώνων2
Αριθμός λαβών αλυσιδωτής θέσης1
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός στηριγμάτων στερέωσης4
Αριθμός Γρήγορων Συνδέσμων4
Αριθμός βιδών με αυτοκόλλητο16
Εκτός Dia.5.5625 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)107.16
Μήκος πλοίου (cm)374.33
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBollard Dia.ΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
VESTIL DCBB-42-4.5 Dock Chain Barrier Bollard, διάμετρος 4.5 ιντσών. | AG7QHW DCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€491.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCBB-42-5.5 Δίσκος φραγής αλυσίδας βάσης, διάμετρος 5.5 ιντσών.
€525.34 /μονάδα