VESTIL DAC-812 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 8 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7QGD

VESTIL DAC-812 Πρόβολος διπλής όψης όρθιος, 8 πόδια, βραχίονες 12 ιντσών

Στοιχείο: AG7QGD Μοντέλο: DAC-812
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€876.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό όρθιο Cantilever
Χωρητικότητα18000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια διπλής όψης
Βάθος32 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Ύψος96 "
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί12 "
Πλάτος10 "
Δουλεύει μεSSAL-12, SSAL-12-NL, HBS-83, HBS-84, HBS-85, HBS-86

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.9
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL DAC-1012 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 10 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7QFV DAC-101226500 lbs.32 "120 "12 "€1,143.95
RFQ
VESTIL DAC-1024 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 10 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7QFW DAC-102416600 lbs.56 "120 "24 "€1,269.85
RFQ
VESTIL DAC-1036 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 10 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | AG7QFX DAC-103612250 lbs.-120 "36 "€1,324.34
VESTIL DAC-1212 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 12 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7QFZ DAC-121226600 lbs.32 "144 "12 "€1,292.86
RFQ
VESTIL DAC-1224 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 12 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7QGA DAC-122416500 lbs.56 "144 "24 "€1,401.64
RFQ
VESTIL DAC-1236 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 12 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | AG7QGB DAC-123612250 lbs.80 "144 "36 "€1,468.91
VESTIL DAC-824 Πρόβολος διπλής όψης Όρθιος, 8 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7QGE DAC-82412000 lbs.56 "96 "24 "€982.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DAC-812 Πρόβολος διπλής όψης όρθιος, 8 πόδια, βραχίονες 12 ιντσών
€876.20 /μονάδα