VESTIL D-NS-100-LD χοάνη ανοιχτής όψης, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3CMG

VESTIL D-NS-100-LD χοάνη ανοιχτής όψης, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: CE3CMG Μοντέλο: D-NS-100-LD
€2,319.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμπ Χόπερ
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μήκος καλωδίου48 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2.5 "
Ύψος42.69 "
Ύψος χοάνης42.69 "
Μήκος χοάνης61.0625 "
Πλάτος χοάνης38.81 "
Μήκος61.06 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος12 γκα
Τόμος1 cu. υδ
Πλάτος38.81 "
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
VESTIL D-NS-100-LD χοάνη ανοιχτής όψης, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€2,319.34 /μονάδα