VESTIL D-100-HD-BLK-HG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Μαύρο Υψηλής Γυαλάδας, Ατσάλι | CE3BVR

VESTIL D-100-HD-BLK-HG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Black High Gloss, Steel

Στοιχείο: CE3BVR Μοντέλο: D-100-HD-BLK-HG
€2,624.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Μήκος καλωδίου48 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Gauge8 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)8 γκα
Ύψος42 3 / 4 "
Μήκος61 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τόμος1 cu. υδ
Πλάτος42 5 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL D-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7PVC D-100-HD1 cu. υδ6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-€2,525.41
VESTIL D-100-HD-GAL Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Γαλβανισμένο, Χάλυβας | AG7PVD Δ-100-ΗΔ-ΓΑΛ1 cu. υδ6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,543.67
VESTIL D-100-HD-GRN-T Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 cu. υδ6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-GY-SG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Θωρηκτό Grey, Steel | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 cu. υδ6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,215.13
VESTIL D-100-HD-ORG-C Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. υδ., 6000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 cu. υδ6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-SR Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. υδ., 6000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PVH D-100-HD-SR1 cu. υδ6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,624.45
VESTIL D-100-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 cu. υδ6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,624.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-100-HD-BLK-HG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Black High Gloss, Steel
€2,624.45 /μονάδα