VESTIL CYL-W Κύλινδρος Φακός, Επιτοίχιος, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PVB Μοντέλο: CYL-W

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€966.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Bolt Hole Dia. (Σε.)7 / 16 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος15.8125 "
Ύψος66.38 "
ΠεριλαμβάνειΖώνη, αλυσίδα
Πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αριστερή πλευρά13 3 / 8 "
Μήκος15.8125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τρύπες στερέωσης Dia.7 / 16 "
Αριθμός οπών στερέωσης6
Αριθμός τροχώνΜη Επιλεγμένο
Αριθμοί οπών στερέωσης6
Πλάτος χρήσης στη δεξιά πλευρά10 7 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος14.31 "
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.55
Ύψος πλοίου (cm)168.59
Μήκος πλοίου (cm)40.16
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ8302498090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-W Κύλινδρος Φακός, Επιτοίχιος, 500 Lb. Χωρητικότητα
€966.46 /μονάδα