VESTIL Ερμάριο κάθετου κυλίνδρου CYL-V-510

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PUZ Μοντέλο: CYL-V-510

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,370.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου250 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος32 "
ΥπηρεσίεςΚάθετος
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
Gauge10 γκα
Ύψος68 1 / 4 "
Μήκος31.812 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών1
Αρχή ΥλικούΣτερεό φύλλο χάλυβα
Ομοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρουαπό 5 έως 10
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.15
Ύψος πλοίου (cm)173.36
Μήκος πλοίου (cm)80.8
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΟμοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYL-V-1020 Ερμάριο κάθετου κυλίνδρου | AG7PUX CYL-V-102068 1 / 4 "Ερμάριο κυλίνδρων αερίουαπό 10 έως 2060 "€2,403.93
VESTIL CYL-V-1020-KD Ερμάριο κάθετου κυλίνδρου | AG7PUY CYL-V-1020-KD68 1 / 4 "Ερμάριο κυλίνδρων αερίουαπό 10 έως 2060 "€2,190.61
VESTIL CYL-V-510-KD Ερμάριο κάθετου κυλίνδρου | AG7PVA CYL-V-510-KD68 1 / 4 "Ερμάριο κυλίνδρων αερίουαπό 5 έως 1030 "€1,298.56
Αποθήκευση κυλίνδρου VESTIL CYL-V-4, Κάθετη χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | CE3BVN CYL-V-435.25 "Αποθήκευση κυλίνδρου--€1,211.11
RFQ
VESTIL CYL-V-4-KD Κύλινδρος Αποθήκευση, Κάθετος, Χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | CE3BVP CYL-V-4-KD35.25 "Αποθήκευση κυλίνδρου--€1,067.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ερμάριο κάθετου κυλίνδρου CYL-V-510
€1,370.14 /μονάδα