VESTIL Ανυψωτήρας και μεταφορέας κυλίνδρων από χάλυβα CYL-HLT, 300 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PTX Μοντέλο: CYL-HLT

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,083.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλίνδρου ανύψωσης Dolly
Μήκος βάσης49 "
Πλάτος βάσης37 "
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος49 "
Ύψος86 "
Ύψος έως το κάτω μέρος του κυλίνδρου40 "
Μήκος48.937 "
Χαμηλό ύψος85 29 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.11 1 / 2 "
Μέγιστη. Ύψος κυλίνδρου56 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητη μανιβέλα
Μέθοδος λειτουργίαςΧειροκίνητη μανιβέλα
Υψωμένο ύψος126 1 / 3 "
Τροχός Dia.8"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΠεριστρεφόμενος, Περιστρεφόμενος με Φρένο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)218.2
Μήκος πλοίου (cm)124.3
Πλάτος πλοίου (cm)94.06
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτήρας και μεταφορέας κυλίνδρων από χάλυβα CYL-HLT, 300 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€2,083.10 /μονάδα