VESTIL Οριζόντιος κυλινδρικός πίνακας CYL-H-8, Χωρητικότητα 8 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PTT Μοντέλο: CYL-H-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,642.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Κατηγορία ANSINFPA 55 + 58;
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου360 lbs.
Χωρητικότητα360 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος32 "
ΥπηρεσίεςΟριζόντιος
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
Gauge10 γκα
Ύψος68 1 / 4 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΕύφλεκτο Απαγορεύεται το κάπνισμα
Μήκος31.812 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών1
Χωρητικότητα ραφιού90 lbs.
Αρχή ΥλικούΣτερεό φύλλο χάλυβα
Ομοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρου8
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.65
Ύψος πλοίου (cm)173.36
Μήκος πλοίου (cm)80.8
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΟμοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYL-H-16 Οριζόντιο ερμάριο κυλίνδρων, χωρητικότητα 16 κυλίνδρων | AG7PTN CYL-H-1668 1 / 4 "1660 "€2,726.01
VESTIL CYL-H-16-KD Οριζόντιο ερμάριο κυλίνδρων, χωρητικότητα 16 κυλίνδρων | AG7PTP CYL-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "€2,779.10
VESTIL CYL-H-4 Οριζόντιο ερμάριο κυλίνδρων, χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | AG7PTQ CYL-H-435 1 / 4 "430 "€1,082.26
VESTIL CYL-H-4-KD Οριζόντιο ερμάριο κυλίνδρων, χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | AG7PTR CYL-H-4-KD35 1 / 4 "430 "€964.93
VESTIL CYL-H-8-KD Οριζόντιο ερμάριο κυλίνδρων, χωρητικότητα 8 κυλίνδρων | AG7PTU CYL-H-8-KD68 1 / 4 "830 "€1,499.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Οριζόντιος κυλινδρικός πίνακας CYL-H-8, Χωρητικότητα 8 κυλίνδρων
€1,642.20 /μονάδα