VESTIL CTRT-36 Steel Rack Chair and Table Rack Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7PRF

VESTIL CTRT-36 Steel Rack Chair and Table Rack Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG7PRF Μοντέλο: CTRT-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€944.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Μήκος βραχιόνων14 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μήκος κάτω βάσης14 "
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ-πολυ-πολυ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Σχέδιο ράφι καρέκλαςπτυσσόμενες καρέκλες
ΧρώμαΜπλε
Βάθος33.125 "
Ύψος73.84 "
Μήκος63 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχίσκων(4) 5x1-1/4"
Αριθμός καρεκλών36
Αριθμός πινάκων6
Αριθμός τροχών4
Χρώμα ραφιούΜπλε
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Χρήσιμες καρέκλες πλάτους30 5 / 8 "
Πίνακες πλάτους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν30 1 / 8 "
Τροχός Dia.5"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχούSwivel, Swivel with Total Brake
Πλάτος66.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.05
Ύψος πλοίου (cm)187.56
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρεκλώνΤιμή
VESTIL CTRT-36-2C Ατσάλινη Πτυσσόμενη Καρέκλα Κουκλίτσα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | CE3BUZ CTRT-36-2C72€1,016.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CTRT-36 Steel Rack Chair and Table Rack Dolly, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€944.83 /μονάδα