VESTIL CST-JKING-8x2UL-S Caster, Kingpinless, Swivel, 8 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BQH

VESTIL CST-JKING-8x2UL-S Caster, Kingpinless, Swivel, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BQH Μοντέλο: CST-JKING-8x2UL-S
€223.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1500 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΚαραμέλα Μπράουν
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο83 (+/-5) SHORE A
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος10 1 / 8 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ2"
συνολικό ύψος10 1 / 8 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-JKING-6x2UL-R Caster, Jking, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BQD CST-JKING-6x2UL-R1200 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος€114.51
RFQ
VESTIL CST-JKING-6x2UL-S Caster, Kingpinless, Swivel, 6 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BQE CST-JKING-6x2UL-S1200 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας€176.08
RFQ
VESTIL CST-JKING-6x2UL-SWB Caster, Kingpinless, Rigid, 6 x 2 ίντσες CE3BQF CST-JKING-6x2UL-SWB1200 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο€190.24
RFQ
VESTIL CST-JKING-8x2UL-R Caster, Jking, Rigid, 8 x 2 ίντσες CE3BQG CST-JKING-8x2UL-R1500 lbs.8 "x 2"8"10 1 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΣτροφέας€166.05
RFQ
VESTIL CST-JKING-8x2UL-SWB Τροχίσκο, Kingpinless, Άκαμπτο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BQJ CST-JKING-8x2UL-SWB1500 lbs.8 "x 2"8"10 1 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο€236.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-JKING-8x2UL-S Caster, Kingpinless, Swivel, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες
€223.33 /μονάδα