VESTIL CST-FxE-4x2DSI-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Swivel, 4 x 2 Inch Size | CE3BNA

VESTIL CST-FxE-4x2DSI-S Caster, Πολυουρεθάνη Sirius Διπλό, Περιστρεφόμενο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BNA Μοντέλο: CST-FxE-4x2DSI-S
€117.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1000 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
ΧρώμαΠορτοκαλί, Γκρι
Διάμετρος4"
Δοσίμετρο87 (+/-5)
φινίρισμαChrome
Ύψος6 1 / 2 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ1 1 / 4 "
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΔοσίμετροΎψοςΕίδοςΌφσετΤιμή
VESTIL CST-FxE-4x2DSI-R Caster, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Άκαμπτο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BMZ CST-FxE-4x2DSI-RΣτροφέας1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5)6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός1 1 / 4 "€85.72
RFQ
VESTIL CST-FxE-5x2DSI-R Caster, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNB CST-FxE-5x2DSI-RΆκαμπτος1200 lbs.5 "x 2"5"87 (+/-5)6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός1 5 / 8 "€94.31
RFQ
VESTIL CST-FxE-5x2DSI-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNC CST-FxE-5x2DSI-SΣτροφέας1200 lbs.5 "x 2"5"87 (+/-5)6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός1 5 / 8 "€128.67
RFQ
VESTIL CST-FxE-6x2DSI-R Caster, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BND CST-FxE-6x2DSI-RΆκαμπτος1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5)7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2"€100.04
RFQ
VESTIL CST-FxE-6x2DSI-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Περιστρεφόμενο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNE CST-FxE-6x2DSI-SΣτροφέας1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5)7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2"€128.67
RFQ
VESTIL CST-FxE-8x2DSI-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη Sirius Dual, Περιστρεφόμενο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BNF CST-FxE-8x2DSI-SΣτροφέας2000 lbs.8 "x 2"8"92 Ακτή Α9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2 9 / 16 "€144.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-FxE-4x2DSI-S Caster, Πολυουρεθάνη Sirius Διπλό, Περιστρεφόμενο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες
€117.22 /μονάδα