VESTIL CST-F40-8x2SI-R Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 8 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BKC

VESTIL CST-F40-8x2SI-R Caster, Πολυ/Αλουμίνιο, Άκαμπτο, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BKC Μοντέλο: CST-F40-8x2SI-R
€108.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΚαραμέλα βουτύρου, ασημί
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο85 (+/-5) SHORE A
Ύψος9 1 / 2 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ2 1 / 2 "
συνολικό ύψος9 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΌφσετΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-F40-6x2SI-R Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 6 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BJW CST-F40-6x2SI-R1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2"Στροφέας€88.73
RFQ
VESTIL CST-F40-6x2SI-S Τροχός, Πολυ/Αλουμίνιο, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BJX CST-F40-6x2SI-S1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2"Στροφέας€104.48
RFQ
VESTIL CST-F40-6x2SI-SWB Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 6 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BJY CST-F40-6x2SI-SWB1500 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2"Περιστρέψτε με φρένο€108.78
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2SI-S Τροχός, Πολυ/Αλουμίνιο, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες | CE3BKD CST-F40-8x2SI-S2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2 1 / 2 "Στροφέας€131.69
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2SI-SWB Caster, Poly/Aluminium, Rigid, 8 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BKE CST-F40-8x2SI-SWB2000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2 1 / 2 "Περιστρέψτε με φρένο€138.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-F40-8x2SI-R Caster, Πολυ/Αλουμίνιο, Άκαμπτο, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες
€108.78 /μονάδα