VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BAU

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BAU Μοντέλο: CST-ALH-8x2BESO-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1540 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο75 Ακτή Α
φινίρισμαΨευδάργυρο, Μπλε Παθητικό
Ύψος9 5 / 8 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ2 1 / 2 "
συνολικό ύψος9 5 / 8 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-R Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BAL CST-ALH-6x2BESO-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-S Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BAM CST-ALH-6x2BESO-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB Τροχίσκο, πολυουρεθάνη, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BAN CST-ALH-6x2BESO-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη, Άκαμπτο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BAT CST-ALH-8x2BESO-R1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-SWTB Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο, Φρένο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BAV CST-ALH-8x2BESO-SWTB1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες