VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Άκαμπτο, 4 x 1-1 / 4 ίντσα Μέγεθος | CE3BBL

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R Θερμοπλαστικό ελαστομερές ελαστομερές τροχίσκο, άκαμπτο, μέγεθος 4 x 1-1/4 ίντσας

Στοιχείο: CE3BBL Μοντέλο: CST-A-SS-4x1TPE-R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα220 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Διάμετρος4"
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
φινίρισμαΨευδάργυρο, Μπλε Παθητικό
Ύψος5 1 / 8 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό καουτσούκ
συνολικό ύψος5 1 / 8 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Steel, Swivel, 4 x 1-1 / 4 Inch Size | CE3BBM CST-A-SS-4x1TPE-S220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Swivel, Brake, 4 x 1-1 / 4 Inch Size | CE3BBN CST-A-SS-4x1TPE-SWTB220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Άκαμπτο, 5 x 1-1 / 4 ίντσα Μέγεθος | CE3BBP CST-A-SS-5x1TPE-R275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-S Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Steel, Swivel, 5 x 1-1 / 4 Inch Size | CE3BBQ CST-A-SS-5x1TPE-S275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB Θερμοπλαστικό καουτσούκ Elastomer Caster, Swivel, Brake, 5 x 1-1 / 4 Inch Size | CE3BBR CST-A-SS-5x1TPE-SWTB275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R Θερμοπλαστικό ελαστομερές ελαστομερές τροχίσκο, άκαμπτο, μέγεθος 4 x 1-1/4 ίντσας