VESTIL CRS-7272-20 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 72 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3AXU Μοντέλο: CRS-7272-20
€3,880.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα εμπορευματοκιβωτίων
Γωνία8 μοίρες
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Γωνία στέμματος8 μοίρες
Κορώνα από την άκρη9"
Curb Ύψος (In.)9"
Βάθος72 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα72 "
Πάχος πλάκας σύνδεσης1 / 2 "
Ύψος9 4 / 7 "
Διαφορά ύψους7 5 / 16 "
Μήκος αριστερού ποδιού6"
Μήκος6 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος7 1 / 3 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑτσάλι
Υλικό σχάρας ράμπαςΑτσάλι
Μήκος δεξιού ποδιού5"
Μήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί72 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί72 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΠάχος πλάκας σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL CRS-6060-15 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 60 ίντσες Μέγεθος | CE3AXR CRS-6060-1560 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 πόδια.€2,076.06
RFQ
VESTIL CRS-6060-20 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 60 ίντσες Μέγεθος | CE3AXT CRS-6060-2060 "20000 lbs.60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 πόδια.€2,807.66
RFQ
VESTIL CRS-8472-20 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 84 x 72 ίντσες Μέγεθος | CE3AXV CRS-8472-2084 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 πόδια.€4,143.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRS-7272-20 Ράμπα εμπορευματοκιβωτίων, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 72 ίντσες Μέγεθος
€3,880.02 /μονάδα