VESTIL CRAD-25-72 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7PPJ Μοντέλο: CRAD-25-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,110.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαρ Cradle
Χωρητικότητα2,500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος72 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος14 "
Μέσα σε ύψος10 5 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος12 "
Εσωτερικό πλάτος8"
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου1250 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα1250 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων5
Ομοιόμορφη χωρητικότητα1250 lbs.
Χωρητικότητα βάρους2500 lbs.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός κόλπωνΤιμή
VESTIL CRAD-25 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 16 ίντσες | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€159.31
VESTIL CRAD-25-30 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 30 ίντσες | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€615.49
VESTIL CRAD-25-44 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 44 ίντσες | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€794.45
VESTIL CRAD-25-58 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 58 ίντσες | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€939.18
VESTIL CRAD-37 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 3700 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 19 ίντσες | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€157.42
VESTIL CRAD-56 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 5600 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 22 ίντσες | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€177.53
VESTIL CRAD-75 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 7500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 26 ίντσες | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.1€227.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRAD-25-72 Στοιβαζόμενη βάση ράβδου, 2500 Lb. Χωρητικότητα, μήκος 72 ίντσες
€1,110.90 /μονάδα