VESTIL CP-30 Εξολκέας καλωδίου μεγάλης απόστασης, 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNU

VESTIL Εξολκέας καλωδίου μεγάλης απόστασης CP-30, 3000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PNU Μοντέλο: CP-30

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€715.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε / ανυψωτικό καλωδίου Long Reach
Εκτεταμένο μήκος βραχίονα44 "
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Καλώδιο Dia.5 / 8 "
Μήκος καλωδίου60 πόδια.
Χωρητικότητα3000 lbs.
Καπστάν Ντία.1"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος44 "
Μήκος21 1 / 2 "
Τύπος μοχλούΧέρι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δύναμη έλξης3000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εφαρμογή έλξηςΠλαϊνό τράβηγμα
Απαιτείται διάμετρος σχοινιού.5 / 8 "
Πλάτος3 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ8426490010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένο μήκος βραχίοναΚαλώδιο Dia.ΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Δύναμη έλξηςΠλάτοςΤιμή
Εξολκέας καλωδίου μεγάλης απόστασης VESTIL CP-15, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PNT CP-1542 "7 / 16 "1500 lbs.42 "17 "1500 lbs.2 1 / 2 "€511.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εξολκέας καλωδίου μεγάλης απόστασης CP-30, 3000 Lb. Χωρητικότητα
€715.70 /μονάδα